Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 2.7μF ±5% / 1.1kV dc Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744460
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQQBU4270A1XJ
EAN/GTIN:
     5059045277842
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.7µF
Spannung = 1.1kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = C4AQ
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 15.3mΩ
Abmessungen = 31.5 x 13 x 25mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.7µF
Spannung:
1.1kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AQ
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
15.3mΩ
Abmessungen:
31.5 x 13 x 25mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, polypropylen-kondensator 2,7 µf, 1744460, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQQBU4270A1XJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,01004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,16834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,13002*
€ 32,28472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,61002*
€ 29,28592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,98002*
€ 28,53622
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,23002*
€ 27,64372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,01004*
€ 22,62195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.