Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 2.2μF ±5% / 1.3kV dc Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744430
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQUBU4220A1YJ
EAN/GTIN:
     5059045679066
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 1.3kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = C4AQ
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 28mm
Abmessungen = 31.5 x 14 x 28mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
1.3kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AQ
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
28mm
Abmessungen:
31.5 x 14 x 28mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 2.2μf, 1744430, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQUBU4220A1YJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,74002*
€ 28,25062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,53002*
€ 28,00072
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,09002*
€ 22,71712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,86002*
€ 21,25342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,84002*
€ 20,03962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.