Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 15μF ±5% / 650V dc Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744394
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQCBU5150A12J
EAN/GTIN:
     5059045254966
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 15µF
Spannung = 650V dc
Toleranz = ±5%
Serie = C4AQ
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 37mm
Abmessungen = 31.5 x 22 x 37mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
15µF
Spannung:
650V dc
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AQ
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
37mm
Abmessungen:
31.5 x 22 x 37mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 15µf, 1744394, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQCBU5150A12J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.