Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 22μF ±5% / 1.5kV dc Raster 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744367
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQSBW5220A3NJ
EAN/GTIN:
     5059045269366
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 1.5kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = C4AQ
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 57.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
1.5kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AQ
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
57.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 22 µf folienkondensator, 1744367, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQSBW5220A3NJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.