Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 1μF ±5% / 1.5kV dc Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744365
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQSBU4100A1WJ
EAN/GTIN:
     5059045400042
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 1.5kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = C4AQ
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 31.5 x 11 x 20mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

KEMETDer 1-μF-Kondensator der KEMET C4AQ-Serie ist ein 1500-V-dc-Polypropylen-Metallfilm mit radialer Terminal. Dieses Produkt wird in der Elektronik verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Kompakte Abmessungen: 31,5 mm x 11 mm x 20 mm • Induktivität 24 nH • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 105 °C. • Toleranz beträgt ±5 %Zertifizierungen• AEC-Q200 • EN61071 • IEC61071 • VDE0560
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
1.5kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AQ
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
31.5 x 11 x 20mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1744365, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQSBU4100A1WJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,05667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,24004*
€ 20,51565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,39004*
€ 13,55415
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 7,93002*
€ 9,43672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,34002*
€ 7,54462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.