Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 20μF ±5% / 1.3kV dc Raster 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744345
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQUBW5200A3MJ
EAN/GTIN:
     5059045258858
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 20µF
Spannung = 1.3kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = C4AQ
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 57.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 6.5mΩ
Abmessungen = 57.5 x 30 x 45mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.02%
Weitere Informationen:
Kapazität:
20µF
Spannung:
1.3kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AQ
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
57.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
6.5mΩ
Abmessungen:
57.5 x 30 x 45mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.02%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 20μf ±5%, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1744345, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQUBW5200A3MJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.