Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 90μF ±10% / 500V dc Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744332
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQLBW5900A3OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Radial Kondensator
Kapazität = 90µF
Spannung = 500V dc
Toleranz = ±10%
Serie = C4AQ
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 42mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 42 x 35 x 50mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
90µF
Spannung:
500V dc
Toleranz:
±10%
Serie:
C4AQ
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
42mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
42 x 35 x 50mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Schichtkondensator, mkp-kondensator arcotronics, kp kondensator, 1744332, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQLBW5900A3OK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 12,74*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,18*
€ 16,28*
1
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 22,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 90 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 382,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.