Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 70μF ±10% / 500V dc Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744330
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQLBW5700A3LK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 70µF
Spannung = 500V dc
Toleranz = ±10%
Serie = C4AQ
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 42mm
Anschlusslänge = 6mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.1mΩ
Abmessungen = 42 x 30 x 45mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
70µF
Spannung:
500V dc
Toleranz:
±10%
Serie:
C4AQ
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
42mm
Anschlusslänge:
6mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.1mΩ
Abmessungen:
42 x 30 x 45mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator 500v, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1744330, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQLBW5700A3LK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
36
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 10,52*
1
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 17,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 108 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 378,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.