Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HFBR LWL-Empfänger 125MBd Rechteckig 1ns, 20-polig SMD, LC-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744197
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-57E5APZ
EAN/GTIN:
     5059041186773
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Datenrate max. = 125MBd
Steckerform = Rechteckig
Regelanstiegszeit = 1ns
Fallzeit typ. = 1ns
Anzahl der Pins = 20
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 15 x 41.73 x 9.8mm
Steckertyp = LC
Höhe über Panel = 9.8mm
Länge = 15mm
Breite = 41.73mm
Serie = HFBR
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
125MBd
Steckerform:
Rechteckig
Regelanstiegszeit:
1ns
Fallzeit typ.:
1ns
Anzahl der Pins:
20
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
15 x 41.73 x 9.8mm
Steckertyp:
LC
Höhe über Panel:
9.8mm
Länge:
15mm
Breite:
41.73mm
Serie:
HFBR
Weitere Suchbegriffe: 1744197, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, HFBR57E5APZ, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.