Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HFBR LWL-Empfänger 125MBd Rechteckig 1ns, 20-polig SMD, LC-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743681
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-57E5APZ
EAN/GTIN:
     5059041084413
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Datenrate max. = 125MBd
Steckerform = Rechteckig
Regelanstiegszeit = 1ns
Fallzeit typ. = 1ns
Anzahl der Pins = 20
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 15 x 41.73 x 9.8mm
Steckertyp = LC
Höhe über Panel = 9.8mm
Länge = 15mm
Breite = 41.73mm
Serie = HFBR

Der steckbare HFBR-LC-Transceiver der Broadcom Serie mit kleinem Formfaktor bietet dem Systementwickler ein Produkt zur Implementierung von FDDI/Fast Ethernet-Netzwerken mit physikalischen Schichten DMI und SONET OC-3 (SDH STM-1) für ATM und andere Dienste. Als Erweiterung der in SFF-8074i definierten konventionellen SFP-Schnittstelle ist der HFBR-57E5APZ kompatibel mit SFF-8472 (digitale Diagnoseschnittstelle für optische Transceiver). Über die im SFF-8472 MSA definierte serielle 2-Draht-Schnittstelle bietet der HFBR-57E5APZ Echtzeitinformationen über Temperatur, LED-Vorspannungsstrom, LED-durchschnittliche Ausgangsleistung und durchschnittliche Empfängereingangsleistung.RoHS-konform Kompatibel mit ATM Forum UNI SONET OC-3 Multimode-Glasfaser-Physical Layer-Spezifikation Ohne Leitung Small Form Pluggable (SFP)-Gehäuse nach Industriestandard LC Duplex optische Steckverbinderschnittstelle Arbeitet mit 50/125 μm und 62,5/125 μm Multimode-Faser Kompatibel mit der 100Base-FX-Version gemäß IEEE 802.3u Netzteil mit +3,3 V an Einfachausgang +3,3-V-TTL LOS-Ausgang Empfängerausgänge sind für Rauschunterdrückung aktiviert Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk. Temperaturbereich: –40 °C bis 85 °C
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
125MBd
Steckerform:
Rechteckig
Regelanstiegszeit:
1ns
Fallzeit typ.:
1ns
Anzahl der Pins:
20
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
15 x 41.73 x 9.8mm
Steckertyp:
LC
Höhe über Panel:
9.8mm
Länge:
15mm
Breite:
41.73mm
Serie:
HFBR
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, broadcom lwl-transceiver, fibre channel transceiver, 1743681, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, HFBR57E5APZ, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.