|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1743262 Herst.-Nr.: 101020083 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktname = Grove-Gestensensor Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Seed Studio HMI EntwicklungskitDie Seed Studio Grove-Gesture ist eine PAJ7620U2-Gestenverfolgung, die Gestenerkennungsfunktion mit allgemeiner I2C-Schnittstelle in einem einzigen Chip integriert. Er erkennt neun Gesten, einschließlich nach oben, unten, links, rechts und mehr, mit einem einfachen Streichen Ihrer Hand.Eigenschaften und Vorteile:• Umgebungslicht-Störfestigkeit:< 100 k Lux • Unterstützung von Arduino UNO/Seeeduino/Arduino Mega2560 • Integrierte Näherungserkennung • Erfassungsbereiche zwischen 5 cm und 15 cmAnwendungen:• Digitale Beschilderung • Industrie- und Gebäudeautomatisierung • Medizin, Automobil und Geräte • VerkaufsautomatZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen:  |  | Produktname: | Grove-Gestensensor | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1743262, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Arduino kompatible Platinen und Kits, Seeed Studio, 101020083, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Arduino Compatible Boards & Kits |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 9,41* | € 14,04* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 9,64* | € 14,05* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 11,65* | € 18,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|