|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1743235 Herst.-Nr.: 101020172 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = Grove-System Kit-Name = Line Finder v1.1
Seeed Studio Line Finder v1.1-KitDer einkanalige Grove-Line-Finder V1.1 von Seeed Studio ist ein umfassendes Kit mit Entwicklungswerkzeugen für optische Sensoren. Dieses Kit ist integriert mit IR-begrenzender LED, empfindlichem Fototransistor, Komparator LMV358 und Fotoreflektierender Diode RS-06WD. Er verfügt über eine 4-polige Schnittstelle mit geriffelten Nuten. Wenn der Fototransistor das reflektierte Infrarotlicht von der IR-emittierenden LED erkennt, gibt er ein digitales Signal aus, das von HOCH auf NIEDRIG wechselt.Eigenschaften und Vorteile• Einstellbarer Erfassungsbereich • Digitaler TTL-Ausgangsmodus (hoch, wenn Schwarz erkannt wird, niedrig, wenn Weiß erkannt wird) • Leicht zu handhaben • Integrierte Anzeige-LED • Die Eingangsspannung beträgt 5 V dc • Verwendet mit Grove-SystemAnwendungen• Automatisierte Linienverfolgung von Roboterprojekten • ElektronikindustrieZertifizierungen• ECCN EAR99 • UPC 841454118855 Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | Grove-System | Kit-Name: | Line Finder v1.1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabeltester, 1743235, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Seeed Studio, 101020172, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 2,61* | € 3,96* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 2,70* | € 3,99* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 3,09* | € 5,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|