Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz FPC1500 Tischausführung Spektrumanalysator, 5 kHz → 1 GHz, 5 kHz / 1GHz, 10/100BASE-T, RJ45,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz FPC1500 Tischausführung Spektrumanalysator, 5 kHz → 1 GHz, 5 kHz / 1GHz, 10/100BASE-T, RJ45,
Rohde & Schwarz FPC1500 Tischausführung Spektrumanalysator, 5 kHz → 1 GHz, 5 kHz / 1GHz, 10/100BASE-T, RJ45,
Artikel-Nr.:
     108EL-1742921
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     FPC-P1TG
EAN/GTIN:
     4250138107546
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Bandbreite = 5 kHz → 1 GHz
Anzahl der Kanäle = 1
Wave Trace = Durchschnitt, max./min. Hold, View
Serie = FPC1500
Frequenz max. = 1GHz
Frequenz min = 5 kHz
Anzeigentyp = WXGA
Display Größe = 256.54mm
Eigenschaften = Frequenz
HF Eingang = N-Steckverbinder
Schnittstellentyp = 10/100BASE-T, RJ45, USB 2.0
Tischgerät/Handgerät = Tischausführung
Breite = 156mm

Desktop-Spektrumanalysator Rohde & SchwarzDer Spektrumanalysator der Serien FPC 1500 von Rohde und Schwarz hat einen Frequenzbereich von 5 kHz bis 1 GHz Spektrumanalysator. Er verfügt über eine Auflösungsbandbreiteneinstellung bis 1 Hz, um feinere Spektraldetails aufzulösen. Dies hat einen Eingangsspannungsbereich von 100 V ac bis 240 V ac.Eigenschaften und Vorteile• Netzwerkeffiziente Datenübertragung • Geringer Stromverbrauch • ability to sync data received across a Network of Analyzer • Niedrige Kosten für die Massenbereitstellung • Empfindlichkeit: 30 dBm • AM-, FM-Modulation • Eingangsimpedanz: 50 Ohm • LAN, USB-Schnittstelle • WVGA-DisplayAnwendungen• Forschungslabor • Entwicklungslabor • Reparatur und Wartung • Kalibrierungslabor • Automatische Produktionsprüfung • Allgemeine TischanwendungenZertifizierungen• IEC 61010-1 • EN 61010-1 • UL 61010-1 • CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010.1 • ISO 9001 • ISO14001 • CE-Zulassung • ETSI • FCC • IC-Zulassung
Weitere Informationen:
Bandbreite:
5 kHz → 1 GHz
Anzahl der Kanäle:
1
Wave Trace:
Durchschnitt, max./min. Hold, View
Serie:
FPC1500
Frequenz max.:
1GHz
Frequenz min:
5 kHz
Anzeigentyp:
WXGA
Display Größe:
256.54mm
Eigenschaften:
Frequenz
HF Eingang:
N-Steckverbinder
Schnittstellentyp:
10/100BASE-T, RJ45, USB 2.0
Tischgerät/Handgerät:
Tischausführung
Breite:
156mm
Weitere Suchbegriffe: 1742921, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Rohde & Schwarz, FPCP1TG, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Spectrum Analysers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.367,00*
€ 2.456,88*
Frei Haus
ab € 2.437,54*
€ 2.529,07*
€ 5,90*
ab € 2.542,94*
€ 2.636,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.530,11*
€ 2.702,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.702,69*
€ 3.216,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.674,45*
€ 3.182,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.628,92*
€ 3.128,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.530,11*
€ 3.010,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1236443
ab € 2.135,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.