Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 3-Kanal SMD Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 9μs / Fallzeit 16μs, 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1742512
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCUT1630X01
EAN/GTIN:
     5059040861374
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 3
Regelanstiegszeit = 9µs
Fallzeit typ. = 16µs
Montage Typ = SMD
Gehäusetyp = SMD
Anzahl der Pins = 10
Abmessungen = 5.7 x 5.9 x 7.1mm
Höhe über Panel = 7.1mm
Länge = 5.7mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 3mm
Breite = 5.9mm
Automobilstandard = AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
3
Regelanstiegszeit:
9µs
Fallzeit typ.:
16µs
Montage Typ:
SMD
Gehäusetyp:
SMD
Anzahl der Pins:
10
Abmessungen:
5.7 x 5.9 x 7.1mm
Höhe über Panel:
7.1mm
Länge:
5.7mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
3mm
Breite:
5.9mm
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, fototransistor vishay, fototransistor, lichtschranke gabellichtschranke, 1742512, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Vishay, TCUT1630X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1100
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,34*
Lager 108
1100
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,40*
1 Tag
1030
1
€ 14,99*
ab € 0,995*
€ 3,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.100 Stück
Mindestbestellmenge: 1100 Stück ( entspricht € 1.540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.