Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial Keilverriegelung ATM Serie, Stecker, Abgewinkelt, 22 bis 16 AWG, 4, Kfz-Steckverbinderzubehör für


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741518
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AWM-4S
EAN/GTIN:
     5059041315722
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Steckverbinder der Serie ATM
Serie = ATM
Klemmengröße = 20mm
Drahtgröße = 22 bis 16 AWG
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 4
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder der Serie ATM
Serie:
ATM
Klemmengröße:
20mm
Drahtgröße:
22 bis 16 AWG
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
4
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, steckergehäuse 4-polig, 1741518, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Automotive Steckverbinder Zubehör, Amphenol Industrial, AWM4S, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Accessories
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0912*
€ 0,1182*
47 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0592*
€ 0,1561*
2 Tage
1475
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,061*
€ 0,1707*
1 Tag
385
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0934*
€ 0,2205*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0518*
€ 0,2662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,1407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,1322
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 59,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0436*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-20141
ab € 0,143*
Zubehör
Amphenol
ATM06-4S
ab € 0,50*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,18*
Zubehör
Amphenol
AWM-4P
ab € 0,0486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.