Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bivar LED UV-Array, 2 Pin, Durchsteckmontage, 385nm, 15°, Round, Ø 5mm 20mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED UV-Array, 2 Pin, Durchsteckmontage, 385nm, 15°, Round, Ø 5mm 20mW
Artikel-Nr.:
     108EL-174-9760
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     UV5TZ-385-15
EAN/GTIN:
     5059041344852
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
UV-LED
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 385nm
Strahlstrom = 20mW
Gehäusetyp = 5 mm
Betrachtungswinkel = 15°
Linsenform = Round
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN, Sapphire
Montage Typ = Durchsteckmontage
Durchmesser = 5mm
Höhe über Panel = 8.7mm
Breite = 5 Dia.mm
Abmessungen = 5 Dia. x 8.7mm

LED, Durchgangsbohrung, 5 mm, UV, 385 nm, transparente Linse, 15 Grad Betrachtungswinkel, mit Flansch.Gehäuse nach Industriestandard 5 mm (T1-3/4) Geringer Leistungsverlust und hoher Wirkungsgrad Niedrige Stromaufnahme Ausgestattet mit einer integrierten Zener-Schutzdiode Spitzenwellenlänge von 385 nm mit einer engen Toleranz von +/-2,5 nm
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
385nm
Strahlstrom:
20mW
Gehäusetyp:
5 mm
Betrachtungswinkel:
15°
Linsenform:
Round
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN, Sapphire
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Durchmesser:
5mm
Höhe über Panel:
8.7mm
Breite:
5 Dia.mm
Serie:
UV5TZ
Weitere Suchbegriffe: bivar uv-led, uv led, 1749760, Displays und Optoelektronik, LEDs und LED Zubehör, LED UV, Bivar, UV5TZ38515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.