Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, SPDT IP 67 0,9 N -40°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saia-Burgess Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, SPDT IP 67 0,9 N -40°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1739394
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     V4NST7YRUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,9 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Feines Silber
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 5000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.07N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL, CSA, ENEC. The Long Lever length is 60mm. V4NS abgedichtete Subminiatur-Mikroschalter. Kapselung nach Schutzart IP67 Kontaktkonfiguration 1-poliger Wechsler Flammhemmendes Gehäuse nach UL94-V0 Abmessungen: H 10 x B 6,5 x D 20 (Lot), H 17 x B 6,5 x D 20 (vorverdrahtet) Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,9 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Feines Silber
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
5000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.07N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 5a, ausschalter, ausschalter 1polig, 1739394, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, V4NST7YRUL, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,00*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 2,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8046265
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.