Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739227
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DSP1A-DC5V
EAN/GTIN:
     5059039611355
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 125V dc
Länge = 20.2mm
Spulenwiderstand = 83Ω
Spulenleistung = 300mW
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 2 kVA

UL, CSA, TÜV. Verpolungstypen haben eine Teilenummer mit einem "R" am Ende. Relais, Serie DSP. Diese Miniatur-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage verfügen über eine hohe Kontaktbelastbarkeit, eine hohe Schaltleistung, eine hohe Empfindlichkeit und eine hohe Durchschlagsspannung. Die gekapselte Bauweise erlaubt ein automatisches Waschen. Zu den typischen Anwendungen gehören elektronische Büro- und Industriegeräte, Messinstrumente, Thermostate und SPS. Monostabiles Relais mit hoher Schaltkapazität in einem DIL-Format Hohe Durchschlagsspannung Hohe Empfindlichkeit Abgedichtete Konstruktion ermöglicht automatische Wasserfestigkeit Miniaturgröße, H x B x T: 10 x 20,2 x 11 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
125V dc
Länge:
20.2mm
Spulenwiderstand:
83Ω
Spulenleistung:
300mW
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
2 kVA
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic ds-relais, kartenrelais, kartenrelais 5v, 1739227, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, DSP1ADC5V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 14,99*
ab € 4,98*
€ 9,84*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 10,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 547,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.