Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger PCB, 100 mA @ 30 V dc, SPDT 0,49 N -25°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739120
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AH1562619
EAN/GTIN:
     5059039483402
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
Schalt-Betätigungskraft = 0,49 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Vergoldete Silber-Nickel Legierung
Lebensdauer mechanisch = 500000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.049N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräziser Ultraminiatur-AH1-Mikroschalter. Diese Ultraminiatur-Mikroschalter sind erhältlich mit verschiedenen Klemmen- und Betätigungselementtypen, die kompakte Bauform von 12,8 x 6 x 8,5 mm minimiert die Größe von Geräten, in denen sie verwendet werden können. Diese Ultraminiatur-Mikroschalter werden üblicherweise in Anwendungen wie Computermäuse, Ladegeräte für Mobiltelefone und Schlüsselpositionsmessgeräte in Kraftfahrzeugen verwendet. Intern vergossener Anschlussklemmenblock verhindert Eindringen von Lötflussmittel in das GehäuseKompakte Bauform: 12,8 x 6 x 8,5 mmFlache Klemmenform ermöglicht einfaches Löten
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
Schalt-Betätigungskraft:
0,49 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silber-Nickel Legierung
Lebensdauer mechanisch:
500000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.049N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter silber, ausschalter, panasonic microschalter, 1739120, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AH1562619, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,67*
€ 50,7773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,27*
€ 45,5413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,41*
€ 44,5179
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.