Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic G6S Signalrelais SMD Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A / 220V, Leiterplattenstift


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738983
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX2-24V-TH
EAN/GTIN:
     5059039481309
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung DC max. = 220V
Serie = G6S
Rastend = Neinmm
Tiefe = 7.4mm
Höhe = 8.2mm
Abmessungen = 15 x 8.2 x 7.4mm
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltstrom = 2A
Spulenwiderstand = 4100Ω

UL-Zulassung, CSA, BSI. TX-Serie – Einschaltstrom. Mit diesen kleinen Relais für Leiterplattenmontage ist ein kontrollierter 7,5-A-Einschaltstrom möglich. Diese kompakten Leiterplatten-Relais bieten zudem eine ausgezeichnete Überspannungsbeständigkeit, hohe Kontaktleistung und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße. Die gekapselte Bauweise dieser Relais ermöglicht automatisches Waschen. Zu den typischen Anwendungen gehören Klimaanlagensteuerung und andere Regelfunktionen mit hoher Kapazität. Hohe Empfindlichkeit von 140mWHohe Kontaktleistung, 2 A, 30 V dc7,5-A-Einschaltstrom möglich
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung DC max.:
220V
Serie:
G6S
Rastend:
Neinmm
Tiefe:
7.4mm
Höhe:
8.2mm
Abmessungen:
15 x 8.2 x 7.4mm
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltstrom:
2A
Spulenwiderstand:
4100Ω
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, panasonic printrelais 24 v, industrierelais 24v, industrierelais, 1738983, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, TX224VTH, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,74*
€ 120,12*
Frei Haus
ab € 113,62*
€ 143,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,12*
€ 142,9428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,84*
€ 142,6096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,39*
€ 132,5541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,60*
€ 130,424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,74*
€ 113,9306
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 2,3935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.