Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FTR-B3 Signalrelais SMD Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, 125V / 110V, Leiterplattenstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738903
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AGN200A24
EAN/GTIN:
     5059039481446
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max. = 0,3 A
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 125V
Schaltspannung DC max. = 110V
Serie = FTR-B3
Länge = 10.9mm
Tiefe = 5.7mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 10 x 9 x 5.7mm
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltstrom = 1A
Betriebstemperatur min. = -40°C

CSA; UL. Serie AGN. Diese besonders kleinen polarisierten Relais für Leiterplattenmontage besitzen ein kompaktes, schlankes Gehäuse mit einer Bauhöhe von lediglich 9 mm und einer geringen Oberfläche von 5,7 x 10,6 mm. Zusätzlich bieten sie ausgezeichnete Beständigkeit gegen Stoßspannungen, eine hohe Montagedichte und eine hohe Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße. Zu den typischen Anwendungen gehören Telekommunikations- und Messgeräte, Audio-Video-Geräte usw. Zwillingskreuzkontakte sichern hohe Kontaktzuverlässigkeit Hoher Stoßwiderstand Kompaktes, schmales Gehäuse (9 x 5,7 x 10,6 mm) Abgedichtete Konstruktion ermöglicht automatische Wasserfestigkeit Typische Anwendungen sind Telekommunikations- und Messgeräte, Audio-Video-Geräte usw.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max.:
0,3 A
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
125V
Schaltspannung DC max.:
110V
Serie:
FTR-B3
Länge:
10.9mm
Tiefe:
5.7mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
10 x 9 x 5.7mm
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltstrom:
1A
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, panasonic printrelais 24 v, ds-relais 24v, panasonic ds-relais, 1738903, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AGN200A24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,84*
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 4,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 142,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.