Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger Rechtwinklige Leiterplatte, 100 mA @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler 0,25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738821
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AH178261
EAN/GTIN:
     5059039481750
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schaltscharnier
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = Rechtwinklige Leiterplatte
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,25 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Vergoldete Silber-Nickel Legierung
Lebensdauer mechanisch = 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.025N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräziser Ultraminiatur-AH1-Mikroschalter. Diese Ultraminiatur-Mikroschalter sind erhältlich mit verschiedenen Klemmen- und Betätigungselementtypen, die kompakte Bauform von 12,8 x 6 x 8,5 mm minimiert die Größe von Geräten, in denen sie verwendet werden können. Diese Ultraminiatur-Mikroschalter werden üblicherweise in Anwendungen wie Computermäuse, Ladegeräte für Mobiltelefone und Schlüsselpositionsmessgeräte in Kraftfahrzeugen verwendet. Intern vergossener Anschlussklemmenblock verhindert Eindringen von Lötflussmittel in das GehäuseKompakte Bauform: 12,8 x 6 x 8,5 mmFlache Klemmenform ermöglicht einfaches Löten
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
Rechtwinklige Leiterplatte
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,25 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silber-Nickel Legierung
Lebensdauer mechanisch:
10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.025N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Scharnierschalter, panasonic microschalter, scharnierschalter, mikroschalter 30v, 1738821, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AH178261, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,62*
€ 101,8878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,83*
€ 100,9477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,92*
€ 98,6748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,92*
€ 93,9148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,03*
€ 78,5757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.