Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Rollenhebel simuliert-Betätiger PCB, 1 A @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler IP 40 0,26 N -25°C -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738815
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AH14849
EAN/GTIN:
     5059039503087
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic mikroschalter rollenhebel...
Betätigertyp = Rollenhebel simuliert
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 1 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,26 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch = 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.02N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräziser Ultraminiatur-AH1-Mikroschalter. Diese Ultraminiatur-Mikroschalter sind erhältlich mit verschiedenen Klemmen- und Betätigungselementtypen, die kompakte Bauform von 12,8 x 6 x 8,5 mm minimiert die Größe von Geräten, in denen sie verwendet werden können. Diese Ultraminiatur-Mikroschalter werden üblicherweise in Anwendungen wie Computermäuse, Ladegeräte für Mobiltelefone und Schlüsselpositionsmessgeräte in Kraftfahrzeugen verwendet. Intern vergossener Anschlussklemmenblock verhindert Eindringen von Lötflussmittel in das GehäuseKompakte Bauform: 12,8 x 6 x 8,5 mmFlache Klemmenform ermöglicht einfaches Löten
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel simuliert
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
1 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
0,26 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch:
10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.02N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 1738815, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AH14849, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,76*
€ 44,9344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,57*
€ 43,5183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,30*
€ 39,627
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.