Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Sub-D Steckverbinder B Stecker , 44-polig / Raster 2.29mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738779
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10090769-P444ALF
EAN/GTIN:
     5059041275958
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 44 polig
Anzahl der Kontakte = 44
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.29mm
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.5A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 53.04mm
Breite = 4.8mm
Tiefe = 12.55mm
Abmessungen = 53.04 x 4.8 x 12.55mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

D-Sub Compact HD Lötkelch mit Standardbohrung. Diese FCI D-Subminiatur-Steckverbinder für hohe Dichte sind geeignet für Anwendungen, in denen robuste und zuverlässige Steckverbinder erforderlich sind wie Telekommunikation, Datenverarbeitung, Consumer-Geräte, Industrie, Militär, Instrumentierung und Medizintechnik. Die Serie für hohe Dichte umfasst Eingangs-Ausgangs-Verbindungen für alle Designanforderungen und erfüllt die steigenden Anforderungen an eine hohe Packungsdichte. Diese HD D-Sub-Steckverbinder sind für die Frontplattenmontage mit Standardbohrung (Ø 3,1 mm) vorgesehen und verfügen über einen Lötkelch-Kabelanschluss.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
44
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.29mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
53.04mm
Breite:
4.8mm
Tiefe:
12.55mm
Abmessungen:
53.04 x 4.8 x 12.55mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, fci d-sub steckverbinder, 1738779, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, 10090769P444ALF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,06*
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 4,08*
1 Tag
2045
1
€ 14,99*
ab € 2,23*
€ 4,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NorComp
180-044-103L001
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.