Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW 57M Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 48V dc / 250 mA @ 12 V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITW 57M Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 48V dc / 250 mA @ 12 V dc
ITW 57M Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 48V dc / 250 mA @ 12 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1738578
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     57M 511G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Miniaturtaster
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16.1mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Chrom
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 48V dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Grün
IP Schutzart = IP 67
Serie = 57M
Kontaktnennstrom = 250 mA @ 12 V dc
Kontaktmaterial = Vergoldet
Kontakt-DC-Nennspannung = 48V

Serie 57M, Einbaudichtung, Metall. Miniatur-Druckschalter im Metallgehäuse, Einbaudichtung nach IP67. Gehäuse und Betätigungselement aus verchromter Zinklegierung Vergoldete Kontakte und Anschlüsse 1 Schließer mit Nennleistung von 250 mA @ 12 Vdc, 100 mA 48 Vdc 18,5 mm Blendendurchmesser, 16 mm Befestigungsloch Geeignet für Plattenstärke von 0,5 bis 3,0 mm
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16.1mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Chrom
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
48V dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Grün
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
57M
Kontaktnennstrom:
250 mA @ 12 V dc
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Kontakt-DC-Nennspannung:
48V
Weitere Suchbegriffe: 1738578, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, ITW Switches, 57M511G, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,4748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 496,05*
€ 590,2995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 456,48*
€ 543,2112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 431,81*
€ 513,8539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,90*
€ 466,361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,74*
€ 444,7506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.