Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW 57M Druckschalter Rot beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 48V dc / 250 mA @ 12 V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738577
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     57M 511R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Miniaturtaster
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16.1mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Chrom
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 48V dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Rot
IP Schutzart = IP 67
Serie = 57M
Kontaktnennstrom = 250 mA @ 12 V dc
Kontaktmaterial = Vergoldet
Gehäusefarbe = Edelstahl

Serie 57M, Einbaudichtung, Metall. Miniatur-Druckschalter im Metallgehäuse, Einbaudichtung nach IP67. Gehäuse und Betätigungselement aus verchromter Zinklegierung Vergoldete Kontakte und Anschlüsse 1 Schließer mit Nennleistung von 250 mA @ 12 Vdc, 100 mA 48 Vdc 18,5 mm Blendendurchmesser, 16 mm Befestigungsloch Geeignet für Plattenstärke von 0,5 bis 3,0 mm
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16.1mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Chrom
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
48V dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Rot
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
57M
Kontaktnennstrom:
250 mA @ 12 V dc
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 1738577, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, ITW Switches, 57M511R, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,4582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 490,70*
€ 583,933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 453,27*
€ 539,3913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 429,75*
€ 511,4025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 397,68*
€ 473,2392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 372,91*
€ 443,7629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.