Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW 76-94 Druckschalter Klar Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 10 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITW 76-94 Druckschalter Klar Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 10 A @ 250 V ac
ITW 76-94 Druckschalter Klar Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 10 A @ 250 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1738521
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     76-9410/439088R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Rot
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Klar
IP Schutzart = IP 67
Serie = 76-94
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Feines Silber
Herst.-Teile-Nr. = 76-9410/439088R

Diese Schalter sind nicht zwangsöffnend und sollten nicht für Not-Aus-Anwendungen verwendet werden. Bei dem aufgeführten Zubehör handelt es sich nicht um ITW-Produkte. Geeignete Leuchten mit Keilsockel sind ; 106-357 106-357 , ; 655-9637 655-9637 , ; 655-9665 655-9665. Drucktastenschalter mit hoher Stoßfestigkeit, IP67. Die Serie 76-94 von ITW wurde entwickelt, um ein breites Spektrum an rauen Umgebungsbedingungen abzudecken. Wie zum Beispiel:. Militärische Umgebungen Robuste Industrieausführung Vandalensichere Anforderungen Bergbauindustrie Petrochemie Prozesssteuerung Materialhandhabung. Eigenschaften und Vorteile. Das Sortiment ist in 3 Ausführungen erhältlich: Drucktaster, Dreh- und Flächenleuchte. Der Drucktaster ist in 4 Tastenausführungen mit 3 Farbvarianten erhältlich und verfügt standardmäßig über Löt-/Faston-Anschlüsse. Der Drehschalter ist ein einpoliger, 2-Positionen-Sprungkontaktschalter mit grüner oder roter Punktanzeige am schwarzen Betätigungselement. Die Anzeigeversion ist mit einer roten, grünen oder orangefarbenen Linse erhältlich. Die Platte ist nach IP67 abgedichtet und aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien sind diese alle in der Lage, einen Aufprall von ca. 5 kg Masse aus 40 cm (20 J) zu überstehen.(IP67 – komplett staubgeschützt und geschützt gegen Eintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Dauer des Tests: 30 Minuten). Die Blenden und Betätigungselemente wurden aus einer nicht glänzender Zinklegierung gefertigt. Explosionssicheres Material verwendet.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
22mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Rot
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Klar
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
76-94
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Feines Silber
Herst.-Teile-Nr.:
76-9410/439088R
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter rot, 1738521, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, ITW Switches, 769410439088R, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.