Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 0,54 N -25°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738452
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVM31253
EAN/GTIN:
     5059039499953
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schaltscharnier
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,54 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch = 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.034N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräzise AVM-Subminiatur-Schalter (FS-Version mit langer Lebensdauer). Diese Subminiatur-Mikroschalter mit hoher Präzision haben eine flussmittelfeste Konstruktion mit integriert vergossenen Anschlüssen und sind verfügbar mit einer Vielzahl von Betätigungselement- und Anschlussklemmen-Ausführungen. Typische Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen, Verkaufsautomaten, Sicherheitssysteme, Datensysteme und medizintechnische Geräte. KabelanschlussklemmenRechtwinklige, linkswinklige Anschlussklemmen mit gemeinsamem Rastermaß für PC-PlatineLange mechanische Lebensdauer von 3 x 10 ;sup>7 ;/sup>BetätigungenLange elektrische Lebensdauer von 5 x 10 ;sup>4 ;/sup> bei 20 cpm (AgnI-Legierungskontakte), 2 x 10 ;sup>5 ;/sup> bei 20 cpm (vergoldete Kontakte)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,54 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch:
10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.034N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Scharnierschalter, microschalter 250v 5a, scharnierschalter, microschalter 250v, 1738452, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AVM31253, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,01*
€ 127,3419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,64*
€ 126,9016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,89*
€ 123,6291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,74*
€ 112,7406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,39*
€ 99,2341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.