Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel lang-Betätiger PCB, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 0,44 N -25°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738444
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVL34353
EAN/GTIN:
     5059039503223
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schaltscharnier
Betätigertyp = Scharnierhebel lang
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,44 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch = 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.029N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräzise Subminiatur-Schalter (FS-T-Version mit langer Lebensdauer). Die hochpräzisen Subminiatur-Mikroschalter haben eine flussmittelfeste Konstruktion mit integriert vergossenen Anschlüssen und sind erhältlich mit verschiedenen Betätigungselementen und Anschlussklemmen. Typische Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen, Verkaufsautomaten, Sicherheitssysteme, Datensysteme und medizintechnische Geräte. Gekreuzte Anschlussklemmen. Rechtwinklige, linkswinklige Anschlussklemmen mit gemeinsamem Rastermaß für PC-Platine. Lange mechanische Lebensdauer von 3 x 107 Schaltspielen. Lange elektrische Lebensdauer von 5 x 104 bei 20 cpm (AgNi-Legierungskontakte), 2 x 105 bei 20 cpm (vergoldete Kontakte)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel lang
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,44 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch:
10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.029N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Scharnierschalter, microschalter 250v 5a, scharnierschalter, microschalter 250v, 1738444, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AVL34353, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,71*
€ 128,1749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,61*
€ 126,8659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,57*
€ 123,2483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,06*
€ 114,3114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,09*
€ 98,8771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.