Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 0,59 N -25°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 0,59 N -25°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1738441
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVL32553
EAN/GTIN:
     5059039499755
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,59 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch = 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.039N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräzise Subminiatur-Schalter (FS-T-Version mit langer Lebensdauer). Die hochpräzisen Subminiatur-Mikroschalter haben eine flussmittelfeste Konstruktion mit integriert vergossenen Anschlüssen und sind erhältlich mit verschiedenen Betätigungselementen und Anschlussklemmen. Typische Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen, Verkaufsautomaten, Sicherheitssysteme, Datensysteme und medizintechnische Geräte. Gekreuzte Anschlussklemmen. Rechtwinklige, linkswinklige Anschlussklemmen mit gemeinsamem Rastermaß für PC-Platine. Lange mechanische Lebensdauer von 3 x 107 Schaltspielen. Lange elektrische Lebensdauer von 5 x 104 bei 20 cpm (AgNi-Legierungskontakte), 2 x 105 bei 20 cpm (vergoldete Kontakte)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,59 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch:
10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.039N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1738441, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AVL32553, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,05*
1
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 2,67*
2 Tage
159
1
€ 14,99*
ab € 2,96*
€ 6,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 205,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.