Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Hebel-Betätiger Steckbar, 100 mA @ 30 V dc, SPST 0,35 N -25°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738427
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV63521264
EAN/GTIN:
     5059039499656
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Steckbar
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPST
Schalt-Betätigungskraft = 0,35 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Doppelt vergoldet
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^5Operations
Schalt-Lösekraft = 0.03N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Für geeignete Steckergehäuse siehe Bestell-Nr. ; 6028470 6028470 für Crimp-Anschlussklemmen siehe Best.-Nr. ; 6027922 6027922. AV6-Steckverbindertyp-Mikroschalter. Durch den Einsatz eines Steckverbinders hat dieser Schalter eine verbesserte Funktionsfähigkeit. Kontaktzuverlässigkeit wird durch einen Staubschutz und vergoldete Double Layer-Kontakte erreicht. Typische Anwendungen umfassen Verkaufsautomaten, um zu erkennen, ob Dosen nicht auf Lager sind und die Kugelerkennung in Flipper-Automaten, Papierkopierern und Laserstrahldruckern.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Steckbar
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPST
Schalt-Betätigungskraft:
0,35 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Doppelt vergoldet
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^5Operations
Schalt-Lösekraft:
0.03N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter hebel, 1738427, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AV63521264, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,2338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 478,07*
€ 568,9033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,74*
€ 562,5606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 447,92*
€ 533,0248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 440,47*
€ 524,1593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 423,38*
€ 503,8222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.