Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger Lötanschluss, 500 mA @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler 0,25 N -25°C - +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738424
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV4024
EAN/GTIN:
     5059039502622
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schaltscharnier
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 500 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,25 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kontaktmaterial = Versilbert
Lebensdauer mechanisch = 3 x 10^5Operations
Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C

AV4 Superminiatur Mikroschalter mit Sprungmechanismus. Diese Superminiatur-Mikroschalter gehören zu den kleinsten Schnappschaltern auf der ganzen Welt. Zu den Anschlussklemmen-Varianten gehören Löt- und gerade, rechts und links abgewinkelte Leiterplatten. Typische Anwendungen umfassen kompakte AV-Geräte, kleine Audioanlagen und Büroautomatisierung. Superminiaturgröße, nur 4,5 x 7,5 x 4,5 mm (Leiterplatte), 6,6 x 7,5 x 4,5 mm (Lot) Leicht, 0,2 g (Leiterplatte), 0,3 g (Lot) Können nah beieinander in beliebiger Ausrichtung montiert werden.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
500 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,25 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kontaktmaterial:
Versilbert
Lebensdauer mechanisch:
3 x 10^5Operations
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: Scharnierschalter, panasonic microschalter, scharnierschalter, mikroschalter 30v, 1738424, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AV4024, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,42*
1 Tag
30
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 2,53*
1
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 3,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.