Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel lang-Betätiger PCB, 3 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 0,25 N -25°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738373
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVT3434
EAN/GTIN:
     5059039500024
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schaltscharnier
Betätigertyp = Scharnierhebel lang
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,25 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^5Operations
Schalt-Lösekraft = 0.025N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräzise AVT-Subminiatur-Schalter (FS-T-Version). Diese Subminiatur-Mikroschalter mit hoher Präzision haben eine flussmittelfeste Konstruktion und sind mit einer Vielzahl von Betätigungselement- und Anschlussklemmen-Ausführungen verfügbar. Typische Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen, Verkaufsautomaten, Sicherheitssysteme, Datensysteme und medizintechnische Geräte. Gekreuzte NetzanschlussklemmenFlussmittelfeste KonstruktionIntegriert vergossene AnschlüsseRechtwinklige, linkswinklige Anschlussklemmen mit gemeinsamem Rastermaß für PC-Platine
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel lang
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,25 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^5Operations
Schalt-Lösekraft:
0.025N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Scharnierschalter, microschalter 250v 3a, scharnierschalter, microschalter 250v, 1738373, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AVT3434, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,41*
€ 134,9579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,14*
€ 134,6366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,86*
€ 129,5434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,63*
€ 120,9397
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,54*
€ 105,3626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.