Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Kurzer Rollenhebel-Betätiger verdrahtet, 3 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 67 1,08 N -40°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738337
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1615403R
EAN/GTIN:
     5059039477906
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Betätigertyp = Kurzer Rollenhebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1,08 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Gehäusematerial = PPHS
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.2N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Miniatur-Mikroschalter Typ ABV. Diese Miniatur-Mikroschalter sind abgedichtet und verfügen über hohen Schutz vor Umwelteinflüssen. Mikroschalter mit Drahtanschlüssen erfüllen die Schutzart IP67. Elastomer-Doppelformungstechnologie und Ultraschall-Kaltverformungstechnologie tragen zu einheitlicher Abdichtung bei Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte und die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Kurzer Rollenhebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1,08 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Gehäusematerial:
PPHS
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.2N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1738337, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABV1615403R, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,9208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,65*
€ 430,3635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 354,72*
€ 422,1168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,57*
€ 389,8083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 315,52*
€ 375,4688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 296,04*
€ 352,2876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.