Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger verdrahtet, 3 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 67 0,98 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738330
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1610403
EAN/GTIN:
     5059039499861
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter stössel 3a 250v
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,98 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Gehäusematerial = PPHS
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.25N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Miniatur-Mikroschalter Typ ABV. Diese Miniatur-Mikroschalter sind abgedichtet und verfügen über hohen Schutz vor Umwelteinflüssen. Mikroschalter mit Drahtanschlüssen erfüllen die Schutzart IP67. Elastomer-Doppelformungstechnologie und Ultraschall-Kaltverformungstechnologie tragen zu einheitlicher Abdichtung bei Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte und die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,98 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Gehäusematerial:
PPHS
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.25N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1738330, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABV1610403, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,45*
1
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 8,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 322,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.