Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel lang-Betätiger verdrahtet, 2 A @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler IP 67 0,25 N -40°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel lang-Betätiger verdrahtet, 2 A @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler IP 67 0,25 N -40°C
Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel lang-Betätiger verdrahtet, 2 A @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler IP 67 0,25 N -40°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1738268
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABS161340
EAN/GTIN:
     5059039482092
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schaltscharnier
Betätigertyp = Scharnierhebel lang
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 2 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,25 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.025N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Subminiatur-Mikroschalter Typ ABS. Diese abgedichteten Subminiatur-Mikroschalter sind nur 19,8 x 11,1 x 6,4 mm groß und verfügen über hohen Schutz vor Umwelteinflüssen. Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte und Kfz-Elektroniksysteme. Subminiaturgröße Gekapselte Konstruktion Elastomer-Doppelformungstechnologie und Ultraschall-Kaltverformungstechnologie tragen zu einheitlicher Abdichtung bei Erweiterung der Kleinsignalkreislauf-Ausführung
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel lang
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
2 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,25 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.025N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Scharnierschalter, microschalter ip67, scharnierschalter, panasonic microschalter, 1738268, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABS161340, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,05*
€ 377,2895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 302,40*
€ 359,856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,97*
€ 296,2743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,58*
€ 251,7802
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,95*
€ 233,1805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.