Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic G6K Signalrelais SMD Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A / 220V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic G6K Signalrelais SMD Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A / 220V, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1738218
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX2SA-24V
EAN/GTIN:
     5059039500932
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung DC max. = 220V
Serie = G6K
Länge = 15mm
Tiefe = 7.4mm
Höhe = 8.2mm
Abmessungen = 15 x 8.2 x 7.4mm
Anschluss Typ = SMD
Schaltstrom = 2A
Spulenwiderstand = 4100Ω

UL, CSA. Serie TX2. Diese SMD-Relais für Leiterplattenmontage bieten eine hohe Kontaktbelastbarkeit von 2 A und eine hohe Durchschlagsspannung. Hohe Stoß- und Durchschlagsspannung Hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit Abgedichtete Konstruktion ermöglicht automatische Wasserfestigkeit Durchkontaktierte Ausführungen, siehe typ. Bestell-Nr. ; 178-1918 178-1918. Ideal für Telekommunikationsanwendungen, Messungs-, Sicherheits-, medizintechnische Geräte usw.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung DC max.:
220V
Serie:
G6K
Länge:
15mm
Tiefe:
7.4mm
Höhe:
8.2mm
Abmessungen:
15 x 8.2 x 7.4mm
Anschluss Typ:
SMD
Schaltstrom:
2A
Spulenwiderstand:
4100Ω
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, panasonic printrelais 24 v, ds-relais 24v, panasonic ds-relais, 1738218, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, TX2SA24V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,59*
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 4,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 143,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.