Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Piezo-Schalter 40 mA SPST Lötanschluss IP67, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter Piezo-Schalter 40 mA SPST Lötanschluss IP67, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-1737958
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.2415.8
EAN/GTIN:
     5059039760480
Suchbegriffe:
Piezotaster
schurter piezotaster
piezotaster
piezotaster 16mm
Beleuchtet = Nein
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktanordnung = SPST
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
IP Schutzart = IP67, IP69K
Gehäusefarbe = Aluminium Natur
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C

II 2 G Ex ib IIB T4. TÜV 08 ATEX 554671X. Vandalismussicherer M16 Piezo-Schalter - Serie PSE EX (explosionsgeschützt). Eloxiertes Aluminiumgehäuse Schließer, Impulszeit 20-1000 ms (abhängig von Betätigungskraft, Zeit und Geschwindigkeit) Polaritätsfreie Kontaktanordnung Schutz nach IK 02 IP67 für eingetauchte Vorderseite, 69K für Schlauchwasser
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Nein
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktanordnung:
SPST
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Gehäusefarbe:
Aluminium Natur
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: 1737958, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Piezo-Schalter, Schurter, 124124158, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Piezo Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 36,58*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 27,74*
€ 38,43*
20
€ 5,90*
ab € 47,03*
€ 50,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 384,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.