Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 2A, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737849
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.4002
EAN/GTIN:
     5059039760312
Suchbegriffe:
1737849
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
IEC Filter
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 50mm
Tiefe = 55mm
Höhe = 65mm

Netzfilter mit Sicherung und bipolarem Schalter Serie FKH. Eine umfassende Serie von C14-Netzfiltern mit Sicherung und 2-poligem Schalter, geeignet für eine Vielzahl von Netzeingangsanwendungen für Frontplattenmontage, zur Verwendung mit C13-Steckverbindern. Die Standardfilter sind mit einer einfachen Ø 5 x 20 mm Sicherung und einem bipolaren Schalter für die Stromversorgung ausgerüstet. In derselben Vorrichtung befinden sich also ein Stecker, ein Schalter, eine Sicherung und ein Filter; dies ermöglicht den kostengünstigen Einsatz in Geräten mit wenig Platz. Die Sicherung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
1
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
50mm
Tiefe:
55mm
Höhe:
65mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 455,29*
€ 541,7951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,27*
€ 485,8413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 361,57*
€ 430,2683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 355,96*
€ 423,5924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 335,16*
€ 398,8404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.