Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA Opto SMD UV-LED 415nm, Quadratisch, Gehäuse 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736327
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OCU-400-UE410-X-T
EAN/GTIN:
     5059045279297
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 415nm
Gehäusetyp = SMD
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 1mm
Länge = 3mm
Breite = 2mm
Serie = OCU-400
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
415nm
Gehäusetyp:
SMD
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
1mm
Länge:
3mm
Breite:
2mm
Serie:
OCU-400
Weitere Suchbegriffe: 1736327, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, OSA Opto, OCU400UE410XT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.