Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1735154
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200MJ5220MB2
EAN/GTIN:
     5059043351131
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22000µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 51.6 x 98.5mm
Höhe = 98.5mm
Länge = 98.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 51.6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 12000 h @ +85 °C/63V dc/Ir
Polarisiert = Polar%

IEC 384-4 für lange Lebensdauer 40/85/56, DIN 41240 AEC-Q200-zertifiziert. Anschlussklemmenschrauben M5 nicht mitgeliefert Nylon-Montagemutter siehe Bestell-Nr. ; 280-492 280-492 ; ; 280-515 280-515 Kapazitäts- und Spannungsabgleich/Entladungswiderstände separat erhältlich. Typ PEH200. Hochleistungs-Elektrolytkondensatoren mit Gewindebolzen, Industrieausführung mit langer Lebensdauer. Geeignet für ununterbrochene Stromversorgungen, Erdversorgungseinheiten, Schweißgeräte und Motorantriebe Kompakte Größe Hoher CV-Wert mit niedrigem Ersatzserienwiderstand (ESR) sowie niedrige Ersatzserieninduktivität (ESL)
Weitere Informationen:
Kapazität:
22000µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
51.6 x 98.5mm
Höhe:
98.5mm
Länge:
98.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
51.6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
12000 h @ +85 °C/63V dc/Ir
Polarisiert:
Polar%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 22000µf 63v, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 1735154, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEH200MJ5220MB2, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
24
Frei Haus
ab € 38,89*
€ 45,08*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 36,45*
€ 59,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.081,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
V4
ab € 1,12*
Zubehör
Kemet
PYB7041
ab € 0,824*
Zubehör
Kemet
PYB7042
ab € 0,996*
Zubehör
Kemet
PYC6042
ab € 4,08*
Zubehör
Kemet
2741
ab € 1,51*
Zubehör
Kemet
2773
ab € 0,655*
Zubehör
Kemet
2779
ab € 0,554*
Zubehör
Kemet
3897
ab € 8,57*
Zubehör
Kemet
PYB7026
ab € 0,834*
Zubehör
Kemet
PYC7150
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.