Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C95 Folienkondensator 6.8μF ±10% / 450V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735067
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C954PF44680ZA2X
EAN/GTIN:
     5059043552828
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 6.8µF
Spannung = 450V ac
Toleranz = ±10%
Serie = C95
Länge = 78mm
Abmessungen = 35 (Dia.) x 78mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +100°C

EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. ENEC. Typ MKP C95.4. Nichtleitende metallisierte Polypropylen-Folie Selbstverlöschendes (V2) Kunststoffgehäuse Flachstecker-Anschlussklemmen, 2,8 x 0,8 mm, DIN46244; Einpolige, steife, verzinnte Anschlussleitungen, 0,75 mm ;sup>2 ;/sup>
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8µF
Spannung:
450V ac
Toleranz:
±10%
Serie:
C95
Länge:
78mm
Abmessungen:
35 (Dia.) x 78mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 450v, 1735067, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C954PF44680ZA2X, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.040,10034*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 86 Stück (ab € 12,09419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.315,13006*
€ 1.565,00477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.100,10082*
€ 1.309,11998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.062,83014*
€ 1.264,76787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.050,41002*
€ 1.249,98792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.040,10034*
€ 1.237,7194
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.