Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C87 Folienkondensator 12μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C87 Folienkondensator 12μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1735063
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BF35120SA0J
EAN/GTIN:
     5059043322155
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 12µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C87
Höhe = 78mm
Abmessungen = 35 (Dia.) x 78mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min. = -25°C

EN60252. VDE-, UL-Zulassung. Serie C878 von Kemet. Metallisierte Kemet-Polypropylenfolienkondensatoren der Serie C878 mit zylindrischem Aluminiumbecher, gefüllt mit flüssigem Harz; Kunststoffdeck- und Überdrucksicherheitsvorrichtung. Merkmale. Selbstheilungsmechanismus. Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz. Hohe Kapazitätsdichte. Sicherheitsvorrichtungsschutz. Anwendungsbereich. Einphasenmotoren. Energiesparenden Elektromotoren. Kompressoren
Weitere Informationen:
Kapazität:
12µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C87
Höhe:
78mm
Abmessungen:
35 (Dia.) x 78mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator 12µf 5%, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 1735063, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C878BF35120SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
86
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 10,25*
86
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 10,79*
1 Tag
58
1
€ 14,99*
ab € 6,95*
€ 13,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 86 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 86 Stück
Mindestbestellmenge: 86 Stück ( entspricht € 881,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.