Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C3B Folienkondensator 12μF ±10% / 250V ac, Schraubmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C3B Folienkondensator 12μF ±10% / 250V ac, Schraubmontage
KEMET C3B Folienkondensator 12μF ±10% / 250V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1735061
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C3B2AD45120B20K
EAN/GTIN:
     5059043162881
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 12µF
Spannung = 250V ac
Montageart = Kabelmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C3B
Länge = 71mm
Abmessungen = 35 (Dia.) x 71mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +85°C

EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. ENEC. MKP C3B. Dielektrikum mit metallisiertem Polypropylen-Film Kunststoffgehäuse mit selbstverlöschender Güteklasse V2 2,8-x-0,8 mm-Flachstecker-Anschlussklemmen, DIN46244
Weitere Informationen:
Kapazität:
12µF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Kabelmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C3B
Länge:
71mm
Abmessungen:
35 (Dia.) x 71mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1735061, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C3B2AD45120B20K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,83038*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 86 Stück (ab € 7,70733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 833,14048*
€ 991,43717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 776,32028*
€ 923,82113
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 743,89054*
€ 885,22974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 719,9705*
€ 856,7649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 697,6105*
€ 830,1565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 662,83038*
€ 788,76815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.