| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1735032 Herst.-Nr.: C274AC34300SA0J EAN/GTIN: 5059043075921 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 3µF Spannung = 470V ac Montageart = Gehäusemontage Toleranz = ±5% Serie = C27 Höhe = 56.5mm Abmessungen = 25 (Dia.) x 56.5mm Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen Betriebstemperatur max. = +85°C
En 60252. Zulassungen: VDE. Serie C274AC. Selbstheilende metallisierte Polypropylen-Kondensatoren für Motorantriebe Bolzenmontage, doppelt schnell, Kunststoffdose Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt Weitere Informationen: | | Kapazität: | 3µF | Spannung: | 470V ac | Montageart: | Gehäusemontage | Toleranz: | ±5% | Serie: | C27 | Höhe: | 56.5mm | Abmessungen: | 25 (Dia.) x 56.5mm | Dielektrikum: | Metallisiertes Polypropylen | Anschlussklemmentyp: | Mit Gewindebolzen | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator 3µf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 1735032, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC34300SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,94072* | € 481,5612* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 441,52128* | € 498,08034* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 162 Stück (ab € 2,42556* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|