Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 220nF ±10% / 275V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 220nF ±10% / 275V ac, THT Raster 22.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1734995
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271MD6220KR30
EAN/GTIN:
     5059043587295
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = PME271
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 27mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 27 x 10 x 19mm
Betriebstemperatur max. = +110°C

Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. Metallpapier, PME 271M. Höchstmögliche Sicherheit in Bezug auf aktive und passive Entflammbarkeit aufgrund Metallpapierausführung Hohes dV/dt-Verhältnis und ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Kapselung erfüllt UL94-0
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
PME271
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
27mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
27 x 10 x 19mm
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, entstörkondensator 0,22µf 275v, papierkondensator, kemet metallpapierkondensator, 1734995, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271MD6220KR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,36*
1
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 3,53*
1 Tag
577
1
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 4,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 354,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.