Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET P409 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 275V ac, THT Raster 20.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734975
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P409CE104M275AH101
EAN/GTIN:
     5059043322179
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
metallpapierkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = P409
Anschlussraster = 20.3mm
Entstörklasse = X2
Länge = 24mm
Tiefe = 7.6mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 24 x 7.6 x 14mm
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

ENEC, UL und cUL. Metallpapier der Serie P409 X2. Die P409-Serie besteht aus mehrschichtigem Metallpapier, das in selbstverlöschendem Material nach UL 94 V-0 gekapselt und imprägniert ist. Imprägniertes Papier sorgt für ausgezeichnete Stabilität und Zuverlässigkeit, insbesondere in Anwendungen mit Dauerbetrieb. Anwendungen umfassen den weltweiten Einsatz beim Kontaktschutz, Kontakt-Störimpulsunterdrückung und Überspannungsschutz. Eigenschaften und Vorteile: Nennspannung: 275 V ac 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,047–0,47 μF Widerstandsbereich: 22–470 Ω Widerstandstoleranz: ±30 % RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften, die lange Lebensdauer selbst bei häufigen Überspannungen sicherstellen Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung aufgrund des imprägnierten Papierdielektrikums Hohe DV/DT-Fähigkeit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
P409
Anschlussraster:
20.3mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
24mm
Tiefe:
7.6mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
24 x 7.6 x 14mm
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1734975, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, P409CE104M275AH101, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,14776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 404,20*
€ 480,998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 377,76*
€ 449,5344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,17*
€ 392,9023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 305,06*
€ 363,0214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 286,94*
€ 341,4586
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.