Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME295 Y1 Metallpapierkondensator 470pF ±20% / 480V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734942
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME295RB3470MR30
EAN/GTIN:
     5059043349008
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
kemet metallpapierkondensator
papierkondensator
Kapazität = 470pF
Spannung = 480V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME295
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = Y1
Länge = 18mm
Tiefe = 5.5mm
Höhe = 12.5mm
Abmessungen = 18 x 5.5 x 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

EN132400. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL, CSA. Metallpapier, PME 295. Geeignet für Anwendungen mit doppelter oder verstärkter Isolierung (Klasse Y1) Nennspannung 440V AC für Anwendungen der Klasse Y Sehr präzise Ausrichtung der Anschlüsse relativ zum Gehäuse für eine effiziente Ausnutzung der Leiterplattenfläche Selbstverlöschendes Kapselungsmaterial nach UL94V-0 (1,6 mm) Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für eine lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Erfüllt die Anforderungen der strengsten Feuchtigkeitsklasse nach IEC - 56 Tage
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Spannung:
480V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME295
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
Y1
Länge:
18mm
Tiefe:
5.5mm
Höhe:
12.5mm
Abmessungen:
18 x 5.5 x 12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1734942, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME295RB3470MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,81*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 485,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.