Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE850 Y2 Folienkondensator 100nF ±20% / 1.25 kV dc, 300 V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PHE850 Y2 Folienkondensator 100nF ±20% / 1.25 kV dc, 300 V ac, THT Raster 22.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1734923
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE850ED6100MD18R06L2
EAN/GTIN:
     5059043348636
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 1.25 kV dc, 300 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PHE850
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 26mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 26 x 10.5 x 19mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +110°C

Die Kondensatoren können direkt mit einer Netzversorgung verbunden werden. Sie dürfen jedoch NICHT in Positionen verwendet werden, in denen der Ausfall eines Kondensator Personen einer Stromschlaggefahr aussetzen würde. ENEC, UL, CSA. Serie PHE850. Die Folienkondensatoren der Serie PHE850 von KEMET verfügen über einen metallisierten Polypropylenfilm, der in selbstverlöschendes Material gekapselt ist, das die Anforderungen gemäß UL 94V-0 erfüllt. Diese Kondensatoren sind geeignet für den Einsatz als Störungen in Y2-Anwendungen, können jedoch auch in Reihe mit der Netzversorgung eingesetzt werden. Metallisierter Polypropylenfilm Selbstverlöschendes Material Kleine Abmessungen Flache Ausführungen EMI-Entstörer Zur Verwendung in Y2-Anwendungen (Leitung-zu-Erde)
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
1.25 kV dc, 300 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PHE850
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
26mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
26 x 10.5 x 19mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1734923, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE850ED6100MD18R06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
264
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,10*
1 Tag
362
1
€ 14,99*
ab € 0,523*
€ 2,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 264 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 264 Stück
Mindestbestellmenge: 264 Stück ( entspricht € 290,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.