Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734839
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60EF3470AA6AJ
EAN/GTIN:
     5059043061917
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R60
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 5 x 11 x 13mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

KEMET-Serie R60. Polyesterkondensatoren der KEMET-Serie R60 verfügen über eine radiale Leitung aus verzinntem Draht. Die Kondensatoren sind elektrisch an die Metallkontaktschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt und von einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz gemäß UL 94V-0-Anforderungen umgeben. Merkmale. Spannungsbereich: 50 bis 1000 V dc Kapazitätsbereich: 0,001 μF - 150,0 μF Anschlussabstand: 10,0 bis 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Klimaklasse: 55/105/56 Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Band- und Rollenverpackung gemäß IEC 60286-2 Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) bis Rastermaß 22,5 mm erhältlich. Anwendungsbereich. Typische Anwendungen umfassen Blockierung, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Störimpulsunterdrückung in Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme, beispielsweise in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R60
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
5 x 11 x 13mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf 63v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1734839, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60EF3470AA6AJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5158
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,642*
Lager 108
130
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,153* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Packungen
Mindestbestellmenge: 130 Packungen ( entspricht € 252,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.